{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijbereik | M3 − M12 | |
Voor Whitworth-schroefdraad | G1/8 − G1/2 | |
voor Whitworth-gasdraad | R1/8 | |
Spanbereik vierkant | 0 mm - 8 mm | |
Schacht-⌀-bereik | 2,5 mm - 10 mm | |
Asparallelle pendeling | 1 mm | |
Lengtecompensatie op druk | 10 mm | |
Lengtecompensatie op trek | 20 mm | |
Lengte vanaf machinespindel | 135 mm | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Morseconus MK | 2 | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334510 12 | |
EAN/GTIN | 2050001921062 | |
Nummer fabrikant | 6707468 |