HGAD 3RE-D42-JHP Parting and Grooving Adapters with Channels for High-Pressure Coolant Carrying DO-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3342962
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODUGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3342962
EAN/GTIN 7291075391398
Nummer fabrikant 3342962
L-nummer L23920 1441

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken gereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 25,8 mm, totale lengte (OAL) 52,35 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,45 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 5,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functionele lengte (LF) 38,4 mm
  • Totale hoogte (OAH) 25,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 52,35 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 42 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MODUGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen