DGAD 2LE-D38-JHP Parting and Grooving Adapters with Channels for High-Pressure Coolant Carrying DO-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3342951
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MODUGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3342951
EAN/GTIN 7291075391374
Nummer fabrikant 3342951
L-nummer L23920 1797

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale hoogte (OAH) 25,8 mm, totale lengte (OAL) 54,35 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 5,3 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 40,4 mm
  • Totale hoogte (OAH) 25,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 54,35 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 38 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MODUGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen