PENTA 17N157P079LS IC1008 Precision Grooving Pentagonal Full Radius Inserts for Soft Materials

Artikelnummer: 3341558
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 3341558
    EAN/GTIN 7291075399387
    Nummer fabrikant 3341558
    L-nummer L24080 342

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekken/draaien Snijplaten, snedediepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 1,57 mm, diameter binnencirkel (IC) 18,22 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer P.
    • Hoekradius (RE) 0,79 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
    • Snijbreedte (CW) 1,57 mm
    • Diameter incirkel (IC) 18,22 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen