H690 EWN D0.75-3-W0.75R04 90° schachtfrezen met H690 WNMU 0403 Dubbelzijdige trigonale inzetstukken met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3341138
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3341138
EAN/GTIN 7291075431162
Nummer fabrikant 3341138
L-nummer L23980 1702

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,157″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3-1/8″, schacht Type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 3
  • Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van 0,157 (APMX): 2,109″
  • -koplengte (LH): 1″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • totale lengte (OAL): 3-1/8″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,6 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen