H690 FWN D063-06-27-R07 90° Face Mills Carrying H690 WNMU 0705 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3338791
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3338791
EAN/GTIN 7291075352450
Nummer fabrikant 3338791
L-nummer L23980 1064

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.