H690 WNMU070516PNN-MM IC808 Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Milling

Artikelnummer: 3318211
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3318211
EAN/GTIN 7291075352184
Nummer fabrikant 3318211
L-nummer L23910 1341

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 7 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 7,3 mm, snij-inzetstukdikte (S) 5,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 7,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 6

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen