PENTA 17N239P010LS IC1008 Pentagonal Inserts for Grooving and Parting Soft Materials, Thin and Miniature Parts

Artikelnummer: 3337205
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3337205
    EAN/GTIN 7291075390032
    Nummer fabrikant 3337205
    L-nummer L24080 278

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm, diameter binnencirkel (IC) 18,22 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,1 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
    • Diameter incirkel (IC) 18,22 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen