PENTA 17N178P010LS IC1008 Pentagonal Inserts for Grooving and Parting Soft Materials, Thin and Miniature Parts

Artikelnummer: 3337201
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3337201
EAN/GTIN 7291075389999
Nummer fabrikant 3337201
L-nummer L24080 276

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 1,78 mm, diameter binnencirkel (IC) 18,22 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,78 mm
  • Diameter incirkel (IC) 18,22 mm