MM S-A-L3.5-C1.0T06 Schachten voor uitwisselbare freeskoppen voor lengteaanpassing

Artikelnummer: 3336795
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3336795
    EAN/GTIN 7291075253207
    Nummer fabrikant 3336795
    L-nummer L24070 469

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Opspannen voor modulaire freeskoppen
    • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
    • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T06
    • Functielengte (LF): 3-1/2″
    • Overall lengte (OAL): 3-1/2″.

    Kenmerk:

    • Husets diameter (BD): 0.364″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T06
    • Funktionslængde (LF): 3-1/2″
    • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 60000 Rev/min

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen