MM S-B-L7.0/32-C1.50T15 85° conische schachten voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3336792
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3336792
    EAN/GTIN 7291075230710
    Nummer fabrikant 3336792
    L-nummer L24070 460

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
    • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T15
    • Functielengte (LF): 7″
    • Totale lengte (OAL): 7″

    Kenmerk:

    • Husets diameter (BD): 0.941″
    • Maksimal kropslængde (LBX): 3.2″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T15
    • Funktionslængde (LF): 7″
    • Samlet længde (OAL): 7″
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 14160 Rev/min

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen