MM S-B-L6.0/30-C1.25T12 85° conische schachten voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3336791
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3336791
    EAN/GTIN 7291075230703
    Nummer fabrikant 3336791
    L-nummer L24070 458

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
    • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T12
    • Functielengte (LF): 6″
    • Totale lengte (OAL): 6″.

    Kenmerk:

    • Husets diameter (BD): 0.72″
    • Maksimal kropslængde (LBX): 3.03″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T12
    • Funktionslængde (LF): 6″
    • Samlet længde (OAL): 6″
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 29490 Rev/min

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen