MM S-B-L4.0/15-C750T08 85° conische schachten voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3336789
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3336789
    EAN/GTIN 7291075230680
    Nummer fabrikant 3336789
    L-nummer L24070 455

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
    • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T08
    • Functielengte (LF): 4″
    • Overall lengte (OAL): 4″.

    Kenmerk:

    • Husets diameter (BD): 0.48″
    • Maksimal kropslængde (LBX): 1.54″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T08
    • Funktionslængde (LF): 4″
    • Samlet længde (OAL): 4″
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 25590 Rev/min

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen