MM S-B-L095/40-C20T06 Shanks Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3336782
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3336782
    EAN/GTIN 7291075230611
    Nummer fabrikant 3336782
    L-nummer L24070 143

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Tappen voor modulaire freeskoppen, behuizingslengte (LB) 34 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, montagedraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T06, functionele lengte (LF) 95 mm, totale lengte (OAL) 95 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
    • Lichaamslengte (LB) 34 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 40 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
    • Functionele lengte (LF) 95 mm
    • Totale lengte (OAL) 95 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 41280 Rev/min.

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen