MM S-A-L080-C25T08 Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3336762
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3336762
    EAN/GTIN 7291075253153
    Nummer fabrikant 3336762
    L-nummer L24070 130

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, montagedraad grootte werkstukzijde (THSZWS) T08, functionele lengte (LF) 80 mm, totale lengte (OAL) 80 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
    • Functionele lengte (LF) 80 mm
    • Totale lengte (OAL) 80 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen