MM S-A-L080-C25T06 Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3336761
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3336761
    EAN/GTIN 7291075253146
    Nummer fabrikant 3336761
    L-nummer L24070 128

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, bevestigingsdraad werkstukzijde (THSZWS) T06, functionele lengte (LF) 80 mm, totale lengte (OAL) 80 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
    • Functionele lengte (LF) 80 mm
    • Totale lengte (OAL) 80 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen