MM EC375H56R015CF-4T06 IC908 Modulaire volhardmetalen freeskoppen met ongelijke steek en een snijkantlengte van 1,5xD voor voorbewerken en nabewerken

Artikelnummer: 3336732
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336732
EAN/GTIN 7291075388855
Nummer fabrikant 3336732
L-nummer L24060 766

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Kapdiameter machinezijde (DCONMS): 0,366″
  • Koppelvlakkenmerken T06
  • Snijkantdiameter (DC): 3/8″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,56″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.366″
  • Interfaces met T06
  • Hoekradius (RE): 0.015″
  • Snijdiameter (DC): 3/8″
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,56″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Wervelhoek (FHA): 46,5 graden
  • Functielengte (LF): 0.866″
  • fz (max): 0,0039″/tand

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen