MM EC200H30R10CF-9T12 IC908 Interchangeable 7, 9 Flute Solid Carbide Endmill Heads with 36° Helix and 1.5xD Flute Lengths

Artikelnummer: 3336721
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336721
EAN/GTIN 7291075388701
Nummer fabrikant 3336721
L-nummer L24060 463

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 18,45 mm, interface kenmerken T12, diameter snijkanten (DC) 20 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 30 mm, aantal snijkanten (NOF) 9

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,45 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 9
  • Wervelhoek (FHA) 36 graden
  • Functionele lengte (LF) 41 mm
  • fz (max) 0,1 mm/tand
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen