MM EC120H18R05CF-7T08 IC908 Interchangeable 7, 9 Flute Solid Carbide Endmill Heads with 36° Helix and 1.5xD Flute Lengths

Artikelnummer: 3336719
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336719
EAN/GTIN 7291075388688
Nummer fabrikant 3336719
L-nummer L24060 460

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,7 mm, interface-eigenschappen T08, diameter snijkanten (DC) 12 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 18 mm, aantal snijkanten (NOF) 7

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,7 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 7
  • Wervelhoek (FHA) 36 graden
  • Functionele lengte (LF) 27 mm
  • fz (max) 0,1 mm/tand
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen