MM EC160H24R05CF-4T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with 1.5xD Flute Lengths for Roughing and Finishing

Artikelnummer: 3336714
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336714
EAN/GTIN 7291075388817
Nummer fabrikant 3336714
L-nummer L24060 448

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, interface-eigenschappen T10, diameter snijkanten (DC) 16 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 24 mm, aantal snijkanten (NOF) 4

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 24 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 46,5 graden
  • Functionele lengte (LF) 33,5 mm
  • fz (max) 0,13 mm/tand
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen