MM EC120H18R05CF-4T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with 1.5xD Flute Lengths for Roughing and Finishing

Artikelnummer: 3336713
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336713
EAN/GTIN 7291075388800
Nummer fabrikant 3336713
L-nummer L24060 445

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11,7 mm, interface-eigenschappen T08, snijkantdiameter (DC) 12 mm, max. snijkantlengte (APMX) 18 mm, aantal snijkanten (NOF) 4

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,7 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 46,5 graden
  • Functionele lengte (LF) 27 mm
  • fz (max) 0,11 mm/tand
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen