H3P 167-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3335759
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3335759
EAN/GTIN 7291075394481
Nummer fabrikant 3335759
L-nummer L24050 1190

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire stiftfreeskoppen, snijdiameter (DC) 16,7 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 16, hoek, 1e stap (SIG) 135 graden, voorlooplengte (LPR) 9,26 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 16,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 5,81 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 3,44 mm
  • Lengte kraag (LPR) 9,26 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen