D3N 240-120-32A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3335726
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335726
EAN/GTIN 7291075394009
Nummer fabrikant 3335726
L-nummer L24040 777

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 24 mm, maataanduiding inzetzitting (SSC) 24, totale lengte (OAL) 229,54 mm, effectieve lengte (LU) 125,21 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 24 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 24,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 24 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 164,33 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 240
  • Totale lengte (OAL) 229,54 mm
  • Puntlengte (PL) 5,21 mm
  • Lengte kraag (LPR) 169,54 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 125,21 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen