SCIL 22-AD08-24K8 IC1007 Turning Inserts with a Front Relief Angle

Artikelnummer: 3333895
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3333895
EAN/GTIN 7291075364149
Nummer fabrikant 3333895
L-nummer L23940 2148

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5,5 mm, snijbreedte (CW) 2,4 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 8 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen