SCIR 41-250NP08 IC1008 Grooving, Turning and Parting Inserts

Artikelnummer: 3333634
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3333634
EAN/GTIN 7291075387285
Nummer fabrikant 3333634
L-nummer L23940 2296

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte (CW) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen