SCHR 12-41BF Grooving and Turning Tools with Back and Front Clamping for Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 3310167
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SWISSCUT Extra Long
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3310167
EAN/GTIN 7291075386943
Nummer fabrikant 3310167
L-nummer L23920 402

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 1 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 11 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts