SCIR 41-250R15K7 IC1008 Grooving and Parting Inserts

Artikelnummer: 3333615
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3333615
    EAN/GTIN 7291075387124
    Nummer fabrikant 3333615
    L-nummer L23940 2115

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte (CW) 2,5 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
    • Snijplaat afbladhoek (GAN) 7 graden

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen