T890HT FLND50-5-22.22-R13 90° Face Mills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3332827
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332827
EAN/GTIN 7291075384321
Nummer fabrikant 3332827
L-nummer L23980 1231

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22,22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snij-inzetstukken (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22,22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen