T890HT ELN D40-4-C32-13 90° Endmills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3315278
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3315278
EAN/GTIN 7291075384635
Nummer fabrikant 3315278
L-nummer L23980 746

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal inzetstukken (CICT) 4, max. snijlengte (APMX) 9,5 mm, totale lengte (OAL) 130 mm, ronde gereedschapopname, ronde gereedschapopname

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Koplengte (links) 44 mm
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • As van contactdoos rond