MM GRIT18P200-100-3T6 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Artikelnummer: 3329124
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3329124
    EAN/GTIN 7291075439984
    Nummer fabrikant 3329124
    L-nummer L24060 78

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire freeskoppen, interface kenmerken T06, snijdiepte, max. (CDX) 3,8 mm, snijdiameter (DC) 17,7 mm, aantal spleten (NOF) 3

    Kenmerk:

    • Functies van interfaces T06
    • Hoekradius (RE) 1 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,8 mm
    • Snijdiameter (DC) 17,7 mm
    • Snijbreedte (CW) 2 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen