MM GRIT18K317-020-3T6 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Artikelnummer: 3329121
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3329121
EAN/GTIN 7291075439960
Nummer fabrikant 3329121
L-nummer L24060 434

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface kenmerken T06, snijdiepte, max. (CDX) 3,8 mm, snijdiameter (DC) 17,7 mm, aantal spleten (NOF) 3

Kenmerk:

  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,8 mm
  • Snijdiameter (DC) 17,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,17 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen