TNMX 160604-M3PW IC830 Double-Sided Triangular Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates on Steel

Artikelnummer: 3328848
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITURNLD
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328848
EAN/GTIN 7291075320466
Nummer fabrikant 3328848
L-nummer L23950 2269

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer HTW, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijkantlengte (L) 16,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HTW.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 16,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,81 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,4 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen