CNMG 190624-R3M IC830 Double-Sided 80° Rhombic Inserts for Rough Machining of Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 3328795
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328795
EAN/GTIN 7291075352795
Nummer fabrikant 3328795
L-nummer L23950 2160

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afdekken, spaanvormer R3M, hoekradius (RE) 2,4 mm, snijlengte (L) 19,34 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R3M
  • Hoekradius (RE) 2,4 mm
  • Lengte mes (L) 19,34 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
  • Diameter montagegat (D1) 7,94 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 1,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,5 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.