GHDR 25-5-JHP-MC Grooving and Turning Tools with Bottom Inlet Coolant Channels

Artikelnummer: 3328330
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328330
EAN/GTIN 7291075388404
Nummer fabrikant 3328330
L-nummer L23920 2537

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 5 mm, totale lengte (OAL) 123 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 4,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 22,9 mm
  • Koplengte (links) 37 mm
  • Totale lengte (OAL) 123 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen