GIM 6C IC908 Parting and Grooving Single-Sided Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6403193
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403193
EAN/GTIN 7291075025309
Nummer fabrikant 6403193
L-nummer L24100 189

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitels, snijbreedte (CW) 6 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer C.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm