TGSF 100-3-22K-JHP Slitting Cutters with Coolant Channels Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3327455
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3327455
EAN/GTIN 7291075381825
Nummer fabrikant 3327455
L-nummer L24130 83

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 22 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 29 mm, Cutting Diameter (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Cutting Width (CW) 3 mm, Cutting Width Maximum (CWX) 3.05 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 3 mm, Flute Count (NOF) 6, Hub Diameter (DHUB) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 29 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,05 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Naafdiameter (DHUB) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N3C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Dompelhoek max. (RPMX) 3820 tpm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen