TGSF 80-4-22K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302427
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302427
EAN/GTIN 7291075262230
Nummer fabrikant 2302427
L-nummer L24130 8

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 19 mm, snijdiameter (DC) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, snijbreedte max. (CWX) 4,05 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, naafdikte (THUB) 3,3 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,05 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 3,3 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N4C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7
  • Dompelhoek max. (RPMX) 3900 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen