MTFLE D30-3-22-21 External Multi-Tooth Threading Shell Mills

Artikelnummer: 3326684
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3326684
EAN/GTIN 7291075380224
Nummer fabrikant 3326684
L-nummer L24090 179

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraad frezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 30 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, effectieve lengte (LU) 27 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 30 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Effectieve lengte (LU) 27 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen