MM EBC.375B27-4T06CF IC903 Uitwisselbare volhardmetalen kogelkopfrezen voor hoge productiviteit op harde werkstukmaterialen

Artikelnummer: 3326623
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3326623
EAN/GTIN 7291075373899
Nummer fabrikant 3326623
L-nummer L24060 936

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,36″
  • Aanloopeigenschappen T06
  • Snijkantdiameter (DC): 3/8″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,29″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 0,772″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.36″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
  • Hjørneradius (RE): 0.187″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.29″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.51″
  • Samlet længde (OAL): 0.772″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen