QCP 136-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325661
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325661
EAN/GTIN 7291075382570
Nummer fabrikant 3325661
L-nummer L24050 1740

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 13,6 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 13,0, hoek, 1e stap (SIG) 136 Graden, freeslengte (LPR) 8,35 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 13,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 5,52 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 2,83 mm
  • Lengte kraag (LPR) 8,35 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen