BT30 FC HYDRO 16X90 Hydraulic Chucks with MAS-BT Face Contact Form AD Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 3325362
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hydrohouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3325362
    EAN/GTIN 7291075386080
    Nummer fabrikant 3325362
    L-nummer L24120 1337

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Hydraulische expansiebeitelhouder, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 52 mm, opname diameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 30

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 38 mm
    • Lichaamslengte (LB) 52 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
    • Lengte kraag (LPR) 90 mm
    • Schachtgrootte (SS) 30

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen