BT30 FC SRK 6X50 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 3325347
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325347
EAN/GTIN 7291075381450
Nummer fabrikant 3325347
L-nummer L24120 2929

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 36,6 mm, diameter snijplaat werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 36,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 72 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen