BT30 FC SRK 4X50 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 3325345
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325345
EAN/GTIN 7291075381443
Nummer fabrikant 3325345
L-nummer L24120 1194

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 36,3 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 4 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 36,3 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 72 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.