BT30 FC ER16X100 ER Collet Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 3325340
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325340
EAN/GTIN 7291075224252
Nummer fabrikant 3325340
L-nummer L24120 2904

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG Spantanghouders, huisdiameter (BD) 28 mm, interfacemaat (CSI) ER16, lengte van de loopwagen (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen