AVC-D25-GEAIR-3 Internal Grooving, Turning and Threading Adapters

Artikelnummer: 3325010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3325010
EAN/GTIN 7291075432343
Nummer fabrikant 3325010
L-nummer L23920 2767

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 17,5 mm
  • Dmin afsteken 31 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen