FFQ4 D1.25-4-2.5-W1.00-09 Snelsnijders voor enkelzijdige inzetstukken met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3323707
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323707
EAN/GTIN 7291075386752
Nummer fabrikant 3323707
L-nummer L23980 2968

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,047″, totale lengte (OAL) 4,8″

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,689″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijdiameter maximum (DCX)″: 1-1/4 0,047″
    • snijrichting (HAND): Rechts
    • snijdiameter van
    • snijlengte van maximaal (
    • ): 4MX-snijpunt: Lengte van de snijlengte van de kop: 4MX (
    • ): 2-1/2″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 090412TW totale lengte (OAL): 4,8″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 3,3 Degrees
    • gereedschapshoek hoek (KAPR): 12 Degrees
    • Torque (TQ): 17,7 lbfxin
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen