FFQ4 D0.87-2-1.7-W0.75-09 Snelfrezen met enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3323704
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323704
EAN/GTIN 7291075386738
Nummer fabrikant 3323704
L-nummer L23980 1844

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 7/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,047″, totale lengte (OAL) 3,8″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,311″
  • snijdiameter (DC/DCX): 7/8″
  • snijdiameter maximum (DCX): 7/8 0,047″
  • snijrichting (HAND): Rechts 1-3/4″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 090412TW totale lengte (OAL): 3,8″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 8 Degrees
  • gereedschapshoek (KAPR): 12 Degrees
  • Torque (TQ): 17,7 lbfxin

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen