MT LNHU 4006 8NPSF IC908 External and Internal NPSF Full Profile Thread Milling Inserts

Artikelnummer: 3323545
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323545
EAN/GTIN 7291075376678
Nummer fabrikant 3323545
L-nummer L24290 119

Omschrijving

Omschrijving:

WSP draadfrezen, snijplaatlengte (INSL) 40 mm, snijplaatdikte (S1) 6,35 mm, snijplaatbreedte (W1) 20,8 mm, schroefdraadsteek (TP) 3,175 mm, schroefdraad per inch (TPI) 8 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 40 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 6,35 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 20,8 mm
  • Draadvorm Type (THFT) NPSF
  • Schroefdraadspoed (TP) 3.175 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 8 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen