MTE D1.50-1-W1.25-30 Indexeerbare draadsnijtappen

Artikelnummer: 3323481
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3323481
    EAN/GTIN 7291075377361
    Nummer fabrikant 3323481
    L-nummer L24090 225

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 1-1/2″, totale lengte (OAL) 6″, bruikbare lengte (LU) 3,58″

    Kenmerk:

    Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • maximale snijdiepte (APMX): 1,181″
  • aantal flenzen (NOF): 1
  • totale lengte (Oal): 6″
  • schacht type: Weldon
  • bruikbare lengte: 3,58″LU
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen