MT LNHU 3005 I12ACME IC908 Internal ACME Profile Thread Milling Inserts for Feed Screws

Artikelnummer: 3323367
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323367
EAN/GTIN 7291075376241
Nummer fabrikant 3323367
L-nummer L24290 300

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraadfreeskoppen, snijplaatlengte (INSL) 30 mm, snijplaatdikte (S1) 5,6 mm, snijplaatbreedte (W1) 16,7 mm, schroefdraadafstand (TP) 2,117 mm, schroefdraad per inch (TPI) 12 Draad/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 5,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 16,7 mm
  • Draadvorm type (THFT) AC29
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.117 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 12 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen